text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechsrundschraube ISO 14580 ISO 14580 Rostfreistahl A2 50 M5X10

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Klasse 50
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Zylinderkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl

Spezifikationen

Durchmesser M5
Länge 10 mm
Marke Fabory
Klasse 50
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Zylinderkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

b (min.) 38
d-D M5
dk (max.) 8.5
k (max.) 3.65
L (mm) 10
P 0.8
Socket 25

Normen

ISO 14580

Artikelnummern

Artikelnummer 51122.050.010
EAN 8715494113168
UBB 500571833572
UNSPSC 31161501

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.