text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf UNF Reihe 1960 DIN 913 Stahl Elektrolytisch verzinkt 45H M8X25


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Flat
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M8
Länge 25 mm
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Flat
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 25
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Normen

NEN 2341
ASME B18.3.6M
NF E27-180
DIN 913
ISO 4026
BS 4168-2

Artikelnummern

Artikelnummer 07860.080.025
EAN 8715492166494
UBB 952351942141
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.