text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf UNF Reihe 1960 DIN 913 Stahl Blank 45H M10X70


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Flat
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 70 mm
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Flat
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 70
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Normen

NEN 2341
NF E27-180
ISO 4026
ASME B18.3.6M
DIN 913
BS 4168-2

Artikelnummern

Artikelnummer 07810.100.070
EAN 8715492159465
UBB 951351196674
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.