text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf UNF Reihe 1960 DIN 913 Rostfreistahl A4 M8X10


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Point Flat
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M8
Länge 10 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Point Flat
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 10
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Normen

ASME B18.3.6M
DIN 913
NF E27-180
ISO 4026
NEN 2341
BS 4168-2

Artikelnummern

Artikelnummer 55240.080.010
EAN 8715492338020
UBB 952351518594
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.