text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf UNF Reihe 1960 DIN 913 Rostfreistahl A2 M6X12


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Flat
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M6
Länge 12 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Flat
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 12
P 1
s 3
t (min.) 2

Normen

NF E27-180
ISO 4026
BS 4168-2
NEN 2341
DIN 913
ASME B18.3.6M

Artikelnummern

Artikelnummer 51240.060.012
EAN 8715492276827
UBB 951351996511
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.