text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf UNF Reihe 1960 DIN 913 Rostfreistahl A2 M10X90


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Flat
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 90 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Flat
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 90
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Normen

ASME B18.3.6M
BS 4168-2
DIN 913
NF E27-180
NEN 2341
ISO 4026

Artikelnummern

Artikelnummer 51240.100.090
EAN 8715494136884
UBB 500571325603
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.