text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf UNF Reihe 1960 DIN 913 Rostfreistahl A2 M10X35


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Flat
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 35 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Flat
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 35
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Normen

BS 4168-2
ISO 4026
ASME B18.3.6M
NF E27-180
DIN 913
NEN 2341

Artikelnummern

Artikelnummer 51240.100.035
EAN 8715492277053
UBB 953351678396
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.