text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf UNF Reihe 1960 ASME B18.3 Stahllegierung ASTM A574 Mechanisch verzinkt 5/16-24X1 Inch ft


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahllegierung
Material technisch ASTM A574
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 5/16 Inch
Länge 1 Inch
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahllegierung
Material technisch ASTM A574
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Mechanisch verzinkt
Gewinde Unie Gewinde fein
Info
  • Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Maße

A 0.4375
H 0.3125
J 0.21875
LT (min.) 1.12
Threads per inch 24

Normen

ASME B18.3

Artikelnummern

Artikelnummer 07250.079.025
EAN 8715492081148
UBB 951351574284
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.