text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 metrisches Feingewinde ISO ≈7379 Stahl Blank 012.9 (M8)10X120


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 012.9
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M8
Länge 120 mm
Klasse 012.9
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
    • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
    • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Maße

b 13
d-D M8
dk (max.) 16.27
ds 10
ds (nom.) 10
k (max.) 7
L (mm) 120
P 1.25
s 5
Tolerance f9 (max.) 9.987
Tolerance f9 (min.) 9.951

Normen

BS ≈4168-7
ASME ≈B18.3.3M
ISO ≈7379

Artikelnummern

Artikelnummer 07111.080.120
EAN 8715492065988
UBB 953351747027
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.