text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 metrisches Feingewinde ISO ≈7379 Stahl Blank 012.9 (M16)20X70


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 012.9
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M16
Länge 70 mm
Klasse 012.9
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
    • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
    • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Maße

b 22
d-D M16
dk (max.) 30.33
ds 20
ds (nom.) 20
k (max.) 14
L (mm) 70
P 2
s 10
Tolerance f9 (max.) 19.98
Tolerance f9 (min.) 19.928

Normen

ASME ≈B18.3.3M
ISO ≈7379
BS ≈4168-7

Artikelnummern

Artikelnummer 07111.160.070
EAN 8715492066367
UBB 951351663384
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.