Passschrauben
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
Schrauben
Passschrauben
51044
51044.050.020
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
Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 metrisches Feingewinde ISO ≈7379 Rostfreistahl A2 (M5)6X20
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M5
Länge
20 mm
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Maße
b
9.5
d-D
M5
dk (max.)
10.22
ds
6
ds (nom.)
6
k (max.)
4.5
L (mm)
20
P
0.8
s
3
Tolerance f9 (max.)
5.99
Tolerance f9 (min.)
5.96
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
≈7379
ASME
≈B18.3.3M
BS
≈4168-7
Artikelnummern
Artikelnummer
51044.050.020
EAN
8715492261816
UBB
952351880341
UNSPSC
31161605
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen