text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 metrisches Feingewinde DIN 912 Stahl Blank 12.9 M16X1,50X50


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 12.9
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M16
Länge 50 mm
Klasse 12.9
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches feines Gewinde
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Maße

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Full thread if L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 50
P 1.5
s 14

Normen

NF E25-125
ISO 12474
ASME B18.3.1M
DIN 912
BS 4168-1
NEN 1241

Artikelnummern

Artikelnummer 07040.160.050
EAN 8715492054685
UBB 952351312576
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.