text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 metrisches Feingewinde DIN 912 Stahl Blank 12.9 M10X1,25X35


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 12.9
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 35 mm
Klasse 12.9
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches feines Gewinde
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Maße

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 35
P 1.25
s 8

Normen

ISO 12474
DIN 912
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NF E25-125
NEN 1241

Artikelnummern

Artikelnummer 07040.100.035
EAN 8715492054326
UBB 952351306891
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.