Innensechskant-Zylinderschrauben
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
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Zylinderschrauben
07065
07065.120.100
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
Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Stahl Oberfläche Cr
6+
frei - ISO 10683 flZnnc 8.8 M12X100
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
8.8
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M12
Länge
100 mm
Klasse
8.8
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Oberfläche Cr
6+
frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Maße
b
36
d-D
M12
dk (max.)
18
Full thread if L ≤
50
k (max.)
12
L (mm)
100
P
1.75
s
10
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
ISO
4762
DIN
912
NEN
1241
NF
E25-125
Artikelnummern
Artikelnummer
07065.120.100
EAN
8715494332033
UBB
500577367179
UNSPSC
31161605
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen