text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 12.9 M14X70


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 12.9
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M14
Länge 70 mm
Klasse 12.9
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Maße

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Full thread if L ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 70
P 2
s 12

Normen

ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241
DIN 912
ASME B18.3.1M
NF E25-125

Artikelnummern

Artikelnummer 07025.140.070
EAN 8715494213141
UBB 500505541663
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.