text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X150


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 8.8
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M12
Länge 150 mm
Klasse 8.8
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Full thread if L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 150
P 1.75
s 10

Normen

NEN 1241
BS 4168-1
ISO 4762
DIN 912
ASME B18.3.1M
NF E25-125

Artikelnummern

Artikelnummer 07160.120.150
EAN 8715494507325
UBB 500621750594
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.