Innensechskant-Zylinderschrauben
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
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Zylinderschrauben
07060
07060.200.240
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
Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Stahl Blank 8.8 M20X240
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
8.8
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M20
Länge
240 mm
Klasse
8.8
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
b
52
d-D
M20
dk (max.)
30
Full thread if L ≤
75
k (max.)
20
L (mm)
240
P
2.5
s
17
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
E25-125
NEN
1241
DIN
912
ISO
4762
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
Artikelnummern
Artikelnummer
07060.200.240
EAN
8715492058966
UBB
952351349479
UNSPSC
31161605
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen