text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Stahl Blank 12.9 M22X50


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 12.9
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M22
Länge 50 mm
Klasse 12.9
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Maße

b 56
d-D M22
dk (max.) 33
Full thread if L ≤ 70
k (max.) 22
L (mm) 50
P 2.5
s 17

Normen

NEN 1241
DIN 912
ISO 4762
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NF E25-125

Artikelnummern

Artikelnummer 07000.220.050
EAN 8715492047403
UBB 950351387267
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.