Synspec B.V.
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
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Zylinderschrauben
55050
55050.220.050
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
Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 M22X50
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
70
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M22
Länge
50 mm
Klasse
70
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Maße
b
56
d-D
M22
dk (max.)
33
Full thread if L ≤
70
k (max.)
22
L (mm)
50
P
2.5
s
17
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NF
E25-125
ISO
4762
NEN
1241
DIN
912
Artikelnummern
Artikelnummer
55050.220.050
EAN
8715494621182
UBB
500633383913
UNSPSC
31161605
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen