text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 M2,5X16


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 70
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M2.5
Länge 16 mm
Klasse 70
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.

Maße

b 17
d-D M2.5
dk (max.) 4.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 2.5
L (mm) 16
P 0.45
s 2

Normen

NF E25-125
ISO 4762
NEN 1241
ASME B18.3.1M
DIN 912
BS 4168-1

Artikelnummern

Artikelnummer 55050.025.016
EAN 8715492327604
UBB 951351810142
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.