text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M8X20


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 80
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M8
Länge 20 mm
Klasse 80
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 20
P 1.25
s 6

Normen

BS 4168-1
NF E25-125
NEN 1241
DIN 912
ASME B18.3.1M
ISO 4762

Artikelnummern

Artikelnummer 53570.080.020
EAN 8715492319456
UBB 950351842253
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.