text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M6X150

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 80
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4

Spezifikationen

Durchmesser M6
Länge 150 mm
Klasse 80
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 150
P 1
s 5

Normen

DIN 912
BS 4168-1
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NF E25-125
NEN 1241

Artikelnummern

Artikelnummer 53570.060.150
EAN 8715494615181
UBB 500633323943
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.