text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M5X75

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 80
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4

Spezifikationen

Durchmesser M5
Länge 75 mm
Klasse 80
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 75
P 0.8
s 4

Normen

ISO 4762
BS 4168-1
DIN 912
NF E25-125
NEN 1241
ASME B18.3.1M

Artikelnummern

Artikelnummer 53570.050.075
EAN 8715494615044
UBB 500633322531
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.