text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M5X35


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 80
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M5
Länge 35 mm
Klasse 80
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 35
P 0.8
s 4

Normen

ASME B18.3.1M
NEN 1241
NF E25-125
DIN 912
BS 4168-1
ISO 4762

Artikelnummern

Artikelnummer 53570.050.035
EAN 8715492319296
UBB 955351196220
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.