text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M16X50


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 80
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M16
Länge 50 mm
Klasse 80
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Full thread if L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 50
P 2
s 14

Normen

BS 4168-1
NEN 1241
ASME B18.3.1M
ISO 4762
DIN 912
NF E25-125

Artikelnummern

Artikelnummer 53570.160.050
EAN 8715492319753
UBB 950351844499
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.