text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A2 M4X18


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 70
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Verpackt pro 1.000
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M4
Länge 18 mm
Klasse 70
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.

Maße

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 18
P 0.7
s 3

Normen

DIN 912
NEN 1241
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NF E25-125
ISO 4762

Artikelnummern

Artikelnummer 51050.040.018
EAN 8715494118354
UBB 500571260917
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.