My Favorites
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
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Zylinderschrauben
51050
51050.030.014
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
Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A2 M3X14
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
70
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1.000
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M3
Länge
14 mm
Klasse
70
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Maße
b
18
d-D
M3
dk (max.)
5.5
Full thread if L ≤
20
k (max.)
3
L (mm)
14
P
0.5
s
2.5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
4762
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
DIN
912
BS
4168-1
NEN
1241
Artikelnummern
Artikelnummer
51050.030.014
EAN
8715494610018
UBB
500633158455
UNSPSC
31161605
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen