text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A2 M10X220


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse Min.50
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 220 mm
Klasse Min.50
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.

Maße

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 220
P 1.5
s 8

Normen

NF E25-125
NEN 1241
ASME B18.3.1M
ISO 4762
BS 4168-1
DIN 912

Artikelnummern

Artikelnummer 51050.100.220
EAN 8715494462709
UBB 500571263986
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.