text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Vollgewinde ≈ DIN 912 DIN ≈912 Rostfreistahl A4 70 M10X50

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 70
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 50 mm
Klasse 70
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 50
P 1.5
s 8

Normen

DIN ≈912
NF ≈E25-125
BS ≈4168-1
ASME ≈B18.3.1M
NEN ≈1241
ISO ≈4762

Artikelnummern

Artikelnummer 55020.100.050
EAN 8715494618274
UBB 500633354880
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.