text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Vollgewinde ≈ DIN 912 DIN ≈912 Rostfreistahl A2 70 M6X90

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 70
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2

Spezifikationen

Durchmesser M6
Länge 90 mm
Klasse 70
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 90
P 1
s 5

Normen

ASME ≈B18.3.1M
NEN ≈1241
DIN ≈912
NF ≈E25-125
ISO ≈4762
BS ≈4168-1

Artikelnummern

Artikelnummer 51020.060.090
EAN 8715494118194
UBB 500571256063
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.