FOCAL MEDITECH B.V.
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
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Zylinderschrauben
51020
51020.060.080
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
Innensechskantschrauben mit Vollgewinde ≈ DIN 912 DIN ≈912 Rostfreistahl A2 70 M6X80
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
70
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M6
Länge
80 mm
Klasse
70
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
80
P
1
s
5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
ISO
≈4762
NF
≈E25-125
NEN
≈1241
Artikelnummern
Artikelnummer
51020.060.080
EAN
8715494118187
UBB
500571255982
UNSPSC
31161605
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen