text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Vollgewinde ≈ DIN 912 DIN ≈912 Rostfreistahl A2 70 M6X55

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 70
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2

Spezifikationen

Durchmesser M6
Länge 55 mm
Klasse 70
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 55
P 1
s 5

Normen

NEN ≈1241
ISO ≈4762
ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125
DIN ≈912
BS ≈4168-1

Artikelnummern

Artikelnummer 51020.060.055
EAN 8715494606455
UBB 500633123137
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.