text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Vollgewinde ≈ DIN 912 ASME B18.3 Stahl Blank 012.9 (1/2)5/8X3 Inch

Artikelnummer
Länge
Klasse 012.9
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank

Spezifikationen

Länge 3 Inch
Klasse 012.9
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Unie Gewinde grob
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • All dimensions in above table are in inches.
    • Marking of these screws is not mandatory.
    • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
    • Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.

Maße

A (max.) 0.875
D 0.625
D1 0.5
E 0.75
H (max.) 0.375
J 0.3125
Threads per inch 13
D (min.) 0.621
D (max.) 0.623

Normen

BS 2470
ASME B18.3

Artikelnummern

Artikelnummer 07116.127.076
EAN 8715492066817
UBB 953351306626
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.