text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben ISO ≈7380-2 Rostfreistahl A2 M6X6

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Halbrundkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Durchmesser M6
Länge 6 mm
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Halbrundkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Maße

d-D M6
dc (max.) 13.6
k (max.) 3.3
L (mm) 6
P 1
Socket 30

Normen

ISO ≈7380-2

Artikelnummern

Artikelnummer 51041.060.006
EAN 8715494278263
UBB 500574542956
UNSPSC 31162400

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.