text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben ISO ≈7380-2 Rostfreistahl A2 M5X8


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Halbrundkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 500
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M5
Länge 8 mm
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Halbrundkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Maße

d-D M5
dc (max.) 11.8
k (max.) 2.75
L (mm) 8
P 0.8
Socket 25

Normen

ISO ≈7380-2

Artikelnummern

Artikelnummer 51041.050.008
EAN 8715494097567
UBB 500571689867
UNSPSC 31162400

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.