text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschraube ISO 4762 DIN 915 Stahl Blank 45H M8X12


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Dog
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M8
Länge 12 mm
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Dog
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 12
P 1.25
s 4
t (min.) 3
z long (min.) 4
z long if L ≥ 12
z short (min.) 2

Normen

NF E27-182
BS 4168-4
NEN 2344
ISO 4028
ASME B18.3.6M
DIN 915

Artikelnummern

Artikelnummer 07820.080.012
EAN 8715492161277
UBB 950351511098
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.