text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschraube ISO 4762 DIN 915 Stahl Blank 45H M8X10


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Dog
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M8
Länge 10 mm
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Dog
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 10
P 1.25
s 4
t (min.) 3
z long (min.) 4
z long if L ≥ 12
z short (min.) 2

Normen

BS 4168-4
ISO 4028
ASME B18.3.6M
NEN 2344
DIN 915
NF E27-182

Artikelnummern

Artikelnummer 07820.080.010
EAN 8715492161260
UBB 950351510918
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.