text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschraube ISO 4762 DIN 915 Stahl Blank 45H M6X20


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Dog
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M6
Länge 20 mm
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Dog
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 20
P 1
s 3
t (min.) 2
z long (min.) 3
z long if L ≥ 10
z short (min.) 1.5

Normen

ASME B18.3.6M
ISO 4028
DIN 915
BS 4168-4
NF E27-182
NEN 2344

Artikelnummern

Artikelnummer 07820.060.020
EAN 8715492161161
UBB 950351510678
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.