text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschraube ISO 4762 DIN 915 Stahl Blank 45H M16X35


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Dog
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M16
Länge 35 mm
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Dog
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 35
P 2
s 8
t (min.) 6.4
z long (min.) 8
z long if L ≥ 25
z short (min.) 4

Normen

BS 4168-4
NF E27-182
DIN 915
ASME B18.3.6M
ISO 4028
NEN 2344

Artikelnummern

Artikelnummer 07820.160.035
EAN 8715492161857
UBB 951351210772
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.