text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschraube ISO 4762 DIN 915 Stahl Blank 45H M12X25


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Dog
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M12
Länge 25 mm
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Dog
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 25
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8
z long (min.) 6
z long if L ≥ 20
z short (min.) 3

Normen

ISO 4028
ASME B18.3.6M
NEN 2344
DIN 915
NF E27-182
BS 4168-4

Artikelnummern

Artikelnummer 07820.120.025
EAN 8715492161604
UBB 950351512658
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.