text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschraube ISO 4762 DIN 915 Rostfreistahl A4 M4X6

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Point Dog

Spezifikationen

Durchmesser M4
Länge 6 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Point Dog
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M4
dp (max.) 2.5
L (mm) 6
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5
z long (min.) 2
z long if L ≥ 8
z short (min.) 1

Normen

ASME B18.3.6M
ISO 4028
BS 4168-4
NEN 2344
DIN 915
NF E27-182

Artikelnummern

Artikelnummer 55230.040.006
EAN 8715494117500
UBB 500571741825
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.