text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschraube ISO 4762 DIN 915 Rostfreistahl A4 M4X4


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Point Dog
Verpackt pro 500
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M4
Länge 4 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Point Dog
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M4
dp (max.) 2.5
L (mm) 4
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5
z long (min.) 2
z long if L ≥ 8
z short (min.) 1

Normen

NEN 2344
DIN 915
NF E27-182
ISO 4028
ASME B18.3.6M
BS 4168-4

Artikelnummern

Artikelnummer 55230.040.004
EAN 8715494614511
UBB 500633202824
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.