text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschraube ISO 4762 DIN 915 Rostfreistahl A4 M10X16


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Point Dog
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 16 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Point Dog
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 16
P 1.5
s 5
t (min.) 4
z long (min.) 5
z long if L ≥ 16
z short (min.) 2.5

Normen

BS 4168-4
NEN 2344
ASME B18.3.6M
NF E27-182
DIN 915
ISO 4028

Artikelnummern

Artikelnummer 55230.100.016
EAN 8715494117791
UBB 500571744712
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.