text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschraube ISO 4762 DIN 915 Rostfreistahl A2 M4X4


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Dog
Verpackt pro 500
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M4
Länge 4 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Dog
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M4
dp (max.) 2.5
L (mm) 4
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5
z long (min.) 2
z long if L ≥ 8
z short (min.) 1

Normen

BS 4168-4
ASME B18.3.6M
NF E27-182
ISO 4028
NEN 2344
DIN 915

Artikelnummern

Artikelnummer 51230.040.004
EAN 8715494113915
UBB 500571473866
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.