text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschraube ISO 4762 DIN 915 Rostfreistahl A2 M3X12


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Dog
Verpackt pro 500
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M3
Länge 12 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Dog
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M3
dp (max.) 2
L (mm) 12
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2
z long (min.) 1.5
z long if L ≥ 6
z short (min.) 0.75

Normen

BS 4168-4
NEN 2344
ISO 4028
ASME B18.3.6M
DIN 915
NF E27-182

Artikelnummern

Artikelnummer 51230.030.012
EAN 8715494113885
UBB 500571473528
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.