text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschraube ISO 4762 DIN 915 Rostfreistahl A2 M2,5X10

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Dog

Spezifikationen

Durchmesser M2.5
Länge 10 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Dog
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M2.5
dp (max.) 1.5
L (mm) 10
P 0.45
s 1.3
t (min.) 1.2
z long (min.) 1.25
z long if L ≥ 5
z short (min.) 0.63

Normen

NF E27-182
DIN 915
ISO 4028
BS 4168-4
NEN 2344
ASME B18.3.6M

Artikelnummern

Artikelnummer 51230.025.010
EAN 8715494613538
UBB 500633193007
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.