text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschraube ISO 4762 DIN 915 Rostfreistahl A2 M16X40

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Dog

Spezifikationen

Durchmesser M16
Länge 40 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Dog
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 40
P 2
s 8
t (min.) 6.4
z long (min.) 8
z long if L ≥ 25
z short (min.) 4

Normen

NF E27-182
NEN 2344
DIN 915
BS 4168-4
ASME B18.3.6M
ISO 4028

Artikelnummern

Artikelnummer 51230.160.040
EAN 8715494114301
UBB 500571477743
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.