text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschraube ISO 4762 DIN 915 Rostfreistahl A2 M12X45

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Dog

Spezifikationen

Durchmesser M12
Länge 45 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Dog
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 45
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8
z long (min.) 6
z long if L ≥ 20
z short (min.) 3

Normen

DIN 915
BS 4168-4
NEN 2344
ASME B18.3.6M
NF E27-182
ISO 4028

Artikelnummern

Artikelnummer 51230.120.045
EAN 8715494114240
UBB 500571477172
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.