text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschraube ISO 4762 DIN 915 Rostfreistahl A2 M10X25


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Dog
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 25 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Dog
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 25
P 1.5
s 5
t (min.) 4
z long (min.) 5
z long if L ≥ 16
z short (min.) 2.5

Normen

ISO 4028
NF E27-182
ASME B18.3.6M
DIN 915
NEN 2344
BS 4168-4

Artikelnummern

Artikelnummer 51230.100.025
EAN 8715492276407
UBB 952351512555
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.