text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschraube ISO 4762 DIN 915 Rostfreistahl A2 M10X20


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Dog
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 20 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Dog
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 20
P 1.5
s 5
t (min.) 4
z long (min.) 5
z long if L ≥ 16
z short (min.) 2.5

Normen

NF E27-182
BS 4168-4
DIN 915
ISO 4028
NEN 2344
ASME B18.3.6M

Artikelnummern

Artikelnummer 51230.100.020
EAN 8715492276391
UBB 952351512480
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.